Beli v power di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. V-Power Multiple V-Belt K Type (Vanbelt)
    Mulai

    Rp9.900

    V-Power Multiple V-Belt K Type (Vanbelt)
    Deskripsi:
    Konstruksi:1. Lapisan penguat campuran karet dan kanvas2. Cord/dawai tarik polyester3. Karet isolasi sintetis4. Karet sintetis yang di padatkan
    atribut:
    • Width (mm): 8
    • Thickness (mm): 6
    • Angle (°): 40
  2. V-Power Multiple V-Belt FM Type (Vanbelt)
    Mulai

    Rp12.900

    V-Power Multiple V-Belt FM Type (Vanbelt)
    Deskripsi:
    Konstruksi:1. Lapisan penguat campuran karet dan kanvas2. Cord/dawai tarik polyester3. Karet isolasi sintetis4. Karet sintetis yang di padatkan
    atribut:
    • Width (mm): 10
    • Thickness (mm): 8
    • Angle (°): 40
  3. V-Power Multiple V-Belt B Type (Vanbelt)
    Mulai

    Rp26.900

    V-Power Multiple V-Belt B Type (Vanbelt)
    Deskripsi:
    Konstruksi:1. Lapisan penguat campuran karet dan kanvas2. Cord/dawai tarik polyester3. Karet isolasi sintetis4. Karet sintetis yang di padatkan
    atribut:
    • Width (mm): 17
    • Thickness (mm): 11
    • Angle (°): 40
  4. BANDO Belt Green Seal A Type (Van Belt)
    26%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp22.900

    BANDO Belt Green Seal A Type (Van Belt)
    Deskripsi:
    BANDO memiliki range produk Belt Green Seal Type A yang lengkap dengan panjang Effective Pitch 17-149inch digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrik lainnya
    atribut:
    • Material: Rubber
    • Angle (°): 40
    • Min Diameter Pulley (mm): 75
  5. MAXBELT Drivetrain Part V-Belt for Honda (Komponen Penggerak Otomotif)
    Mulai

    Rp77.900

    MAXBELT Drivetrain Part V-Belt for Honda (Komponen Penggerak Otomotif)
    Deskripsi:
    Maxbelt - Variable Speed Belt, belt untuk scooter, yang dirancang untuk aplikasi yang tangguh dan performa yg memuaskan. Didukung dengan : - Bahan kain dan bahan karet yang memberikan ketahanan yang lebih baik terhadap gesekan dan kehausan pada belt. - Kabel yang berupa lilitan benang dengan konfigurasi khusus untuk stabilisasi panjang dan mengantisipasi peregangan selama penggunaan. - Design Gigi pada belt memberikan fleksibilitas dan mengurangi panas. Hal-hal yang perlu diperhatikan : 1. Belt ini khusus dipergunakan pada model scooter yang tertera pada label. 2. Untuk penggantian belt, disarankan untuk menggunakan tenaga professional. 3. Pastikan mesin dalam keadaan mati, jika akan memeriksa kondisi belt.
  6. TEKIRO 2-Post Car Lift (Alat Pengangkat Mesin)
    Mulai

    Rp54.999.900

    TEKIRO 2-Post Car Lift (Alat Pengangkat Mesin)
    Deskripsi:
    The TEKIRO offer the convenience of wide or narrow installation wrapped up into one configurable package. The durable, safe reliable car lift features an expandable top beam and Tru-Metric arms to suit virtually every vehicle lifting requirement. It's a simple yet highly sophisticated lift designed to minimize service and maintenance cost while delivering low operating expenses and high productivity.
    atribut:
    • Lifting Capacity (t): 4
  7. Mitsuboshi V-Belt Standard B Type (16 to 99inch) (Vanbelt)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp40.900

    Mitsuboshi V-Belt Standard B Type (16 to 99inch) (Vanbelt)
    Deskripsi:
    It is also handled as a standard type V-belt and easy to obtain.
    atribut:
    • Belt Width (mm): 16.5
    • Belt Height (mm): 11
    • Angle (°): 40
    • Electric Resistance Value: 50 M omega or more
    • Operating Temperature Range (°C): -40 to +70
    • Maximum Speed (m/s): 30
    • Minimum Pulley Diameter (mm): 150
    • Belt Material: Rubber
  8. BANDO V-Belt B Type Standard (Van Belt)
    45%
    Mulai

    Rp99.900

    BANDO V-Belt B Type Standard (Van Belt)
    Deskripsi:
    Bando memiliki range produk V-Belt B Type Standard yang lengkap dengan panjang pitch lap lengthnya 20-315mm digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrik
    atribut:
    • Material: Rubber
    • Belt Type: B
    • Type: V belt
    • Belt Height: 10.3mm
    • Upper Belt Width: 16.7mm
  9. Mitsuboshi Standard V-Belt Type A (Standard) (Vanbelt)
    25%
    Mulai

    Rp47.900

    Mitsuboshi Standard V-Belt Type A (Standard) (Vanbelt)
    Deskripsi:
    Mitsuboshi memiliki range produk Standard V-Belt Silver Type A yang lengkap dengan panjang 30-150inch digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrik lainnya
    atribut:
    • Type: A
    • Size: Standard
  10. BANDO V-Belt Power Ace 3V (Vanbelt)
    21%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp48.900

    BANDO V-Belt Power Ace 3V (Vanbelt)
    atribut:
    • Angle (°): 40
    • Material: Rubber
    • Width (mm): 9.5
  11. BANDO Belt Green Seal D Type (Van Belt)
    26%
    Mulai

    Rp399.900

    BANDO Belt Green Seal D Type (Van Belt)
    Deskripsi:
    BANDO memiliki range produk Belt Green Seal Type D yang lengkap dengan Effective Pitch 17-149 inch digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrik lainnya
    atribut:
    • Material: Rubber
    • Angle (°): 40
    • Min Diameter Pulley (mm): 330
    • Thickness (mm): 19
  12. OPTIBELT V-Belt SK Wedge 3V Type (Vanbelt)
    Mulai

    Rp56.900

    OPTIBELT V-Belt SK Wedge 3V Type (Vanbelt)
    Deskripsi:
    Optibelt has manufactured - based on meanwhile far more than one hundred years of experience in rubber processing - transmission belts in a broad range of variants since 1948.Continuous investment in material research and production technology as well as an increasing knowledge about the conditions prevailing in the different applications had the result that, thanks to the improvement of the belt to a high-tech transmission element, the performance limits of the machines were extended.
    atribut:
    • Height of Belt h (mm): 8
    • Width of Belt b (mm): 9.0
    • Max. Manufacturing Length [mm]: 4500
    • Minimum Pulley Diameter (mm): 67
  13. Insulflex Single Insulation Tubing Class 1 (Pipa AC)
    Mulai

    Rp17.900

    Insulflex Single Insulation Tubing Class 1 (Pipa AC)
    atribut:
    • Length (m): 1.8
    • Standard: ISO9001:2015, ISO14001: 2015
    • Color: Black
    • Type: Air Conditioning, Refrigeration, Chiller Insulation
    • Application: Air conditioning, Refrigeration, Chiller & Hot Water Piping
    • Certification: FM Approved Class 0, TUV/PSB, ROHs, REACH, UL 94, GBCA, SGBC
    • Flammability: Class 1 & Class 0
  14. Rosemount LCD Display 4-pin Interconnection Header
    Mulai

    Rp15.999.900

    Rosemount LCD Display 4-pin Interconnection Header
    Deskripsi:
    Compatibility: - Rosemount 3051S In-Line Pressure Transmitter - Rosemount 3051S Coplanar Pressure Transmitter - Rosemount 3051S Differential Pressure Flow Transmitter - Rosemount 3051S MultiVariable Transmitter - Rosemount 3051S MultiVariable Flow Transmitter - Rosemount 3051SAL Level Transmitter
  15. Mitsuboshi V Belt A-Type (Vanbelt)
    25%
    Mulai

    Rp26.900

    Mitsuboshi V Belt A-Type (Vanbelt)
    Deskripsi:
    Mitsuboshi memiliki range produk V Belt A-Type yang lengkap dengan panjang 508-2515 inch digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrik
    atribut:
    • Finishing Material: Synthetic Rubber
  16. Wipro Grease Nipple (Nipel Gemuk Mekanikal)
    Mulai

    Rp1.900

Daftar Harga v power Terbaru October 2026
V-Power Multiple V-Belt K Type (Vanbelt)Rp9.900
V-Power Multiple V-Belt FM Type (Vanbelt)Rp12.900
V-Power Multiple V-Belt B Type (Vanbelt)Rp26.900
ASB V-Belt C Type (Vanbelt)Rp34.900
BANDO Belt Green Seal A Type (Van Belt)Rp22.900
MAXBELT Drivetrain Part V-Belt for Honda (Komponen Penggerak Otomotif)Rp77.900
TEKIRO 2-Post Car Lift (Alat Pengangkat Mesin)Rp54.999.900
Mitsuboshi V-Belt Standard B Type (16 to 99inch) (Vanbelt)Rp40.900
BANDO V-Belt B Type Standard (Van Belt)Rp99.900
Mitsuboshi Standard V-Belt Type A (Standard) (Vanbelt)Rp47.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)